• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.663)
    • Elemente de fixare / protecție(3.101)
    • Țevi din oțel(34)
    • Fitinguri din oțel(144)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(247)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. LNGF 108/08 PP STAUFF - LNGF 108/08 PP STAUFF

    Colier Stauff LNGF 108/08 PP

    Clamp

    Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

    Referințe

    Stauff:LNGF 108/08 PP
    Rubix:d571478
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Diametrul de prindere8 mm
    Vezi toate Caracteristice

    Documente

    Detalii produs : LNGF 108/08 PP STAUFF - LNGF 108/08 PP STAUFF


    Informații tehnice


    atribute
    Diametrul de prindere8 mm
    Lățime14.5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    734631 SPARTEX - 734631 COLIER BANDA INOXl - W4 MM 80-100PARKER RCA6114.3X - HOSE CLAMP PARKER RCA6114.3XV2A PARI SCH. 1A-2-TEIL.NR 80 TEGUMA - V2A PARI SCH. 1A-2-TEIL.NR 80 TEGUMAK-SCHL-18 NORGREN - K-SCHL-18 NORGREN322 PP STAUFF - 1130005579 322 PP CLAMP BODY SIZE 3 22MM STAUFF1130005294 STAUFF - 1130005294 STAUFF21701950000 NORRES - 21701950000 NORRES734590 SPARTEX - 734590 COLIER BANDA ZINCAT - W1 MM 20-32PARKER RAP6-542 - HOSE CLAMP PARKER RAP6-542PARI SCHELLE 1A-2-TEIL. NR 80 TEGUMA - PARI SCHELLE 1A-2-TEIL. NR 80 TEGUMAPARKER 511627 - HOSE CLAMP PARKER RCP440XPARKER RAA650X - HOSE CLAMP PARKER RAA650XLB 422 PP STAUFF - LB 422 PP STAUFF216/16 PP STAUFF - 216/16 PP STAUFFABA SCHNECKENGEW.SCH. 210-230 TEGUMA - ABA SCHNECKENGEW.SCH. 210-230 TEGUMA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut