• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. 322 PP STAUFF - 1130005579 322 PP CLAMP BODY SIZE 3 22MM STAUFF

    Colier Stauff 322 PP

    Colier Stauff

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Stauff:322 PP
    Rubix:d571315
    Producator:1130005579
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Diametrul de prindere22 mm

    Detalii produs : 322 PP STAUFF - 1130005579 322 PP CLAMP BODY SIZE 3 22MM STAUFF


    Informații tehnice


    atribute
    Diametrul de prindere22 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER RAP2-214 - HOSE CLAMP PARKER RAP2-214SUPER KLEM 1-TEIL. 26- 28 MM TEGUMA - SUPER KLEM 1-TEIL. 26- 28 MM TEGUMA212-0035-2878 NORRES - 212-0035-2878 NORRESTRELLEBORG 556499282 - HOSE CLAMP TRELLEBORG 556499282MIKALOR-SUPRA W2 29 - 31 MM TEGUMA - MIKALOR-SUPRA W2 29 - 31 MM TEGUMAPARKER SSH4-62Y-BSPP - HOSE CLAMP PARKER SSH4-62Y-BSPP16700058 OETIKER - OETIKER 16700058 45.3-48.5MM EAR CLAMPRAP106X PARKER - PARKER RAP106X CLAMP 6MM POLYPROPYLENEPARKER RAN321.3X - HOSE CLAMP PARKER RAN321.3XPARKER RAA319X - HOSE CLAMP PARKER RAA319X734641 SPARTEX - 734641 COLIER BANDA INOXl - W4 MM 80-100Colier Alfa Laval 96113110521087006013 NORMA - NORMA 1087006013 STAINLESS STEEL COBRA CLIP HOSE ID 13.5 - 15.0MM COB1734621 SPARTEX - 734621 COLIER BANDA INOXl - W4 MM 10-16RCP460.3X PARKER - PARKER RCP460.3X POLYPROP CLAMP 60.3MM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut