• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. PARKER RAP2-214 - HOSE CLAMP PARKER RAP2-214

    Colier Parker RAP2-214

    Ermeto

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:RAP2-214
    Rubix:d1172898
    brand logo

    Detalii produs : PARKER RAP2-214 - HOSE CLAMP PARKER RAP2-214


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    ABA SCHNECKENGEW.SCH. 20- 32 TEGUMA - ABA SCHNECKENGEW.SCH. 20- 32 TEGUMA30- 45 W1 9MM NORMA - 30- 45 W1 9MM NORMAPARKER RAN776.1X - HOSE CLAMP PARKER RAN776.1X744902 BURKERT - HOSE CLAMP BURKERT 744902216-0250-0000 NORRES - 216-0250-0000 NORRESPARKER RCP3-116 - HOSE CLAMP PARKER RCP3-11620801700000 NORRES - 20801700000 NORRESRAA325X PARKER - RAA325X PARKERPARKER RAP6-216 - HOSE CLAMP PARKER RAP6-216734636 SPARTEX - 734636 COLIER BANDA INOXl - W4 MM 32-5020801709230 NORRES - 20801709230 NORRESPARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 280 TEGUMA - PARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 280 TEGUMA734624 SPARTEX - 734624 COLIER BANDA INOXl - W4 MM 20-32PARKER ROP416X - HOSE CLAMP PARKER ROP416XPARKER ISA24571X - HOSE CLAMP PARKER ISA24571X
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut