• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. PARKER ROP416X - HOSE CLAMP PARKER ROP416X

    Colier Parker ROP416X

    Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:ROP416X
    Rubix:d1141113
    brand logo

    Detalii produs : PARKER ROP416X - HOSE CLAMP PARKER ROP416X


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    212-0017-0000 NORRES - 212-0017-0000 NORRES1167602013 NORMA - 1167602013 NORMAPARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 250 TEGUMA - PARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 250 TEGUMAPARKER RCA112.7X - HOSE CLAMP PARKER RCA112.7XPARI SCHELLE 1A-2-TEIL. NR 115 TEGUMA - PARI SCHELLE 1A-2-TEIL. NR 115 TEGUMAPARKER DPA04571X - HOSE CLAMP PARKER DPA04571XPARKER RAP2-218 - HOSE CLAMP PARKER RAP2-218ALU-KLEMMSCHALEN 75 X 10 MM TEGUMA - ALU-KLEMMSCHALEN 75 X 10 MM TEGUMA16700014 OETIKER - OETIKER SINGLE CLAMP SS OET-167000141580 R-12 RIEGLER - 1580 R-12 RIEGLERDP 5 L/N HYDAC - DP 5 L/N HYDACCOBRA 8.0/7 W4 NORMA - NORMA 1077000008 STAINLESS STEEL COBRA CLIP HOSE ID 08.5 - 09.5MM COB8V2A PARI SCH. 1-1-TEIL. NR 90 TEGUMA - V2A PARI SCH. 1-1-TEIL. NR 90 TEGUMAPARKER APC2VZX - HOSE CLAMP PARKER APC2VZXRCP1-342 PARKER - RCP1-342 PARKER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut