Colier Teguma V2A PARI SCH. 1-1-TEIL. NR 90
I type, 1 part, stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Teguma:V2A PARI SCH. 1-1-TEIL. NR 90
Rubix:d573221
Producator:6170085092
EAN:4030477035737

Detalii produs : V2A PARI SCH. 1-1-TEIL. NR 90 TEGUMA - V2A PARI SCH. 1-1-TEIL. NR 90 TEGUMA
Teguma stainless steel band clamps V2A. Pa-Ri system. I type, 1 part. Stainless steel 1.4301 AISI 304.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 142 g |
|---|---|
| Diametrul de prindere | 90 mm |
| Domeniu de strângere, minim | 85 mm |
| Cantitatea ambalajului | pachet |
| Domeniu de strângere, maxim | 92 mm |
| Lățime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
