Referințe
Norres:208-0170-0000
Rubix:d531424
Producator:208-0170-0000
EAN:4049645023384

Detalii produs : 20801700000 NORRES - 20801700000 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de prindere | 179 mm |
|---|---|
| Domeniu de strângere, minim | 170 mm |
| Cantitatea ambalajului | pachet |
| Domeniu de strângere, maxim | 190 mm |
| Lățime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
