Furtun de apă / aer / multifuncțional Trelleborg AQUEDUC25,4.40
Furtun de apă / aer / multifuncțional Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:AQUEDUC25,4.40
Rubix:d1105411
Producator:0040044

Detalii produs : TRELLEBORG 40044 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG AQUEDUC25,4.40
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Lungime | 4 m |
| Culoare | roșu |
| Presiunea de serviciu | 1 bar |
| Raza curbei | 115 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere