Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Trelleborg VA 206
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:VA 206
Rubix:d1094977
Detalii produs : TRELLEBORG VA 206 - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS TRELLEBORG VA 206
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 36 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Lățime | 5.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere