Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Trelleborg VA 107
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:VA 107
Rubix:d1113184
Detalii produs : TRELLEBORG VA 107 - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS TRELLEBORG VA 107
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 61 mm |
| Lățime | 4.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere