Inele de ghidare a pistonului Trelleborg GR6900550-C380
Inele de ghidare a pistonului Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:GR6900550-C380
Rubix:d1103239
Detalii produs : TRELLEBORG GR6900550-C380 - PISTON GUIDE RINGS TRELLEBORG GR6900550-C380
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Lățime | 9.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
