Referințe
Trelleborg:OR 152.00X4.00 NBR 80
Rubix:d1120951
rezumat tehnic
| Diametrul interior | 152 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 4 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : TRELLEBORG OR 152.00X4.00 NBR 80 - O-RING TRELLEBORG OR 152.00X4.00 NBR 80
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 152 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 4 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 80 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere