Referințe
Trelleborg:OR 021.40X2.00 NBR 70
Rubix:d1086311
rezumat tehnic
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : TRELLEBORG OR 021.40X2.00 NBR 70 - O-RING TRELLEBORG OR 021.40X2.00 NBR 70
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere