Referințe
Trelleborg:RSK301450-T46N
Rubix:d1077973
Detalii produs : TRELLEBORG RSK301450-T46N - ROD SEALS TRELLEBORG RSK301450-T46N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 145 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 160.1 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
