Referințe
Trelleborg:RSK301800-M12N
Rubix:d1091882
Detalii produs : TRELLEBORG RSK301800-M12N - ROD SEALS TRELLEBORG RSK301800-M12N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 180 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 195.1 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
