• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Sigilii statice(29.944)
    • Garnituri dinamice(51.309)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Etanșarea mecanică a transmisiei
    4. Garnituri dinamice
    5. Garnituri rotative
    6. Manșon de protecție a arborelui
    7. TRELLEBORG TS0099114-900V2 - SHAFT PROTECTIVE SLEEVE TRELLEBORG TS0099114-900V2

    Manșon de protecție a arborelui Trelleborg TS0099114-900V2

    Manșon de protecție a arborelui Trelleborg

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Trelleborg:TS0099114-900V2
    Rubix:d1087897
    brand logo

    Detalii produs : TRELLEBORG TS0099114-900V2 - SHAFT PROTECTIVE SLEEVE TRELLEBORG TS0099114-900V2


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    99231 SKF - SHAFT PROTECTIVE SLEEVE SKF 9923199364 SKF - SHAFT PROTECTIVE SLEEVE SKF 99364864132 MECALINE - 864132 MANSON REPARATIE SIN OTEL 32X38,1X8X11,1 MECALINE99276 SKF - SKF SPEEDI SLEEVE 70MM 9927699219 SKF - SHAFT PROTECTIVE SLEEVE SKF CR 9921967176668 DICHTOMATIK - 67176668 DICHTOMATIKLL/504-004 SKF - SKF LL/504-004TRELLEBORG TS0099625B900V2 - SHAFT PROTECTIVE SLEEVE TRELLEBORG TS0099625B900V299235 SKF - SKF SPEEDI SLEEVE 60MM 99235TRELLEBORG TS0099235B900V2 - SHAFT PROTECTIVE SLEEVE TRELLEBORG TS0099235B900V2TRELLEBORG TS0099687-900V2 - SHAFT PROTECTIVE SLEEVE TRELLEBORG TS0099687-900V299823 SKF - SHAFT PROTECTIVE SLEEVE SKF 9982367176685 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67176685 FREUDENBERG SEALTRELLEBORG TS0099098B900V2 - SHAFT PROTECTIVE SLEEVE TRELLEBORG TS0099098B900V267176645 DICHTOMATIK - 67176645 DICHTOMATIK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut