Referințe
Trelleborg:WAP000420-N9T60
Rubix:d1109222
rezumat tehnic
| Diametrul interior | 42 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50.6 mm |
| Înălțime | 5.3 mm |
Detalii produs : TRELLEBORG WAP000420-N9T60 - SCRAPER TRELLEBORG WAP000420-N9T60
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 42 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50.6 mm |
| Înălțime | 5.3 mm |
| Execuție | wrm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere