Referințe
Trelleborg:WD1700630-N968T
Rubix:d1119135
Detalii produs : TRELLEBORG WD1700630-N968T - SCRAPER TRELLEBORG WD1700630-N968T
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 63 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 71 mm |
| Înălțime | 6 mm |
| Execuție | da 17 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere