Referințe
Trelleborg:WE3100360-T46V
Rubix:d1087690
rezumat tehnic
| Diametrul interior | 36 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 42.8 mm |
| Înălțime | 3.4 mm |
Detalii produs : TRELLEBORG WE3100360-T46V - SCRAPER TRELLEBORG WE3100360-T46V
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 36 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 42.8 mm |
| Înălțime | 3.4 mm |
| Execuție | excluder 2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere