Racleta Dichtomatik 67062255
Scraper with metal stiffening (A M 44 TPU 95)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67062255
Rubix:d392941
Producator:67062255

Detalii produs : 67062255 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67062255 FREUDENBERG SEAL
Scraper 010x016x 03.5/05 AM44 TPU 95
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 21 mm |
| Înălțime | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
