Referințe
Trelleborg:WE3201850-T46N
Rubix:d1115056
rezumat tehnic
| Diametrul interior | 185 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 193.8 mm |
| Înălțime | 6 mm |
Detalii produs : TRELLEBORG WE3201850-T46N - SCRAPER TRELLEBORG WE3201850-T46N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 185 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 193.8 mm |
| Înălțime | 6 mm |
| Execuție | excluder 2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere