Referințe
Ruko:102403
Rubix:d728609
EAN:4007140004307

Detalii produs : 102403 RUKO - COUNTERSINKING MILLER RUKO 102403
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | oțel |
|---|---|
| Diametru | 10 mm |
| Diametrul cozii | 8 mm |
| Lungime totală | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere