Referințe
Ruko:200145
Rubix:d726208
EAN:4007140012531

rezumat tehnic
| Lungime totală | 169 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 30 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
Detalii produs : 200145 RUKO - TWIST DRILL RUKO 200145
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 169 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 30 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
| Diametrul cozii | 14.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere