Referințe
Ruko:229020
Rubix:d727180
EAN:4007140065988

rezumat tehnic
| Lungime totală | 49 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 24 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
Detalii produs : 229020 RUKO - TWIST DRILL RUKO 229020
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 49 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 24 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
| Material de tăiere | hss-co |
| Diametrul cozii | 2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere