Referințe
Ruko:108913E
Rubix:d726002
EAN:4007140110541

Detalii produs : 108913E RUKO - CHOPPING MILLER RUKO 108913E
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 13 mm |
|---|---|
| Adâncimea de tăiere | 35 mm |
| Diametrul de fixare | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere