Referințe
Ruko:108928E
Rubix:d726100
EAN:4007140110695

Detalii produs : 108928E RUKO - CHOPPING MILLER RUKO 108928E
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 28 mm |
|---|---|
| Adâncimea de tăiere | 35 mm |
| Diametrul de fixare | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere