Referințe
Ruko:108932E
Rubix:d726597
EAN:4007140110732

Detalii produs : 108932E RUKO - CHOPPING MILLER RUKO 108932E
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 32 mm |
|---|---|
| Adâncimea de tăiere | 35 mm |
| Diametrul de fixare | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere