Referințe
Ruko:116233A
Rubix:d726237
EAN:4007140213464
Detalii produs : 116233A RUKO - ROTARY MILLING FILE RUKO 116233A
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
