Referințe
Ruko:204165T
Rubix:d726211
EAN:4007140144362

rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 16.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 223 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
Detalii produs : 204165T RUKO - TWIST DRILL RUKO 204165T
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 16.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 223 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 345 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere