Referințe
Ruko:215035B
Rubix:d726674
EAN:4007140105479

rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 3.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 70 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
Detalii produs : 215035B RUKO - TWIST DRILL RUKO 215035B
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 3.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 70 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere