Referințe
Ruko:231060E
Rubix:d728898
EAN:4007140095183

rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 6 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : 231060E RUKO - MACHINE THREAD-CUTTER RUKO 231060E
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 6 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Lungime totală | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere