Referințe
Ruko:231100E
Rubix:d727292
EAN:4007140095206

rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 10 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : 231100E RUKO - MACHINE THREAD-CUTTER RUKO 231100E
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 10 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Lungime totală | 24 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere