Referințe
Ruko:232025EF
Rubix:d726105
EAN:4007140277329

rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 5 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : 232025EF RUKO - MACHINE THREAD-CUTTER RUKO 232025EF
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 5 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 2.8 mm |
| Lungime totală | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere