• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Burghie(1.207)
    • Frezare(11.049)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(796)
    • Găurire(18.055)
    • Operațiuni de strunjire(23.773)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.213)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(181)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(26)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(15)
    • Semifabricate(1.242)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.106)
    • Echipamente de electroeroziune(36)
    • Abrazive(18.252)
    Vedeți
    • Carote(228)
    • Carote(417)
    • Burghie solide(13.194)
    • Găurirea cu fluide(6)
    • Burghie cu inserție indexabilă(1.853)
    • Burghie bit(1.669)
    • Burghie de beton(393)
    • Burghie pentru lemn(111)
    • Burghie pentru zidărie(71)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Găurire
    4. Burghie solide
    5. Burghie spirală
    6. Burghiu spiral
    7. A205195 RUKO - TWIST DRILL RUKO A205195

    Burghiu spiral Ruko A205195

    Burghiu spiral Ruko

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Ruko:A205195
    Rubix:d725830
    EAN:4007140143808
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipul tijeicilindric

    Detalii produs : A205195 RUKO - TWIST DRILL RUKO A205195


    Informații tehnice


    atribute
    Tipul tijeicilindric
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    860.1-1170-053A0-PM4234 SANDVIK - 860.1-1170-053A0-PM4234 SANDVIK11831200 FORMAT - 11831200 FORMAT9110160690 FORMAT - 9110160690 FORMAT11455010600 - 11455010600 BURGHIE SCURTE METAL DIN338 HSS CO GOLD 69112031190 FORTIS - 9112031190 FORTIS215041 RUKO - TWIST DRILL RUKO 215041845857 CUTLINE - 845857 BURGHIU HSS 5%COBALT D.2,1 CUTLINE864014 SPARTEX - 864014 BURGHIU ELICIODAL SCURT LAMINAT HSS 7.9 MM SPARTEX860816 CUTLINE - 860816 BURGHIU HSS NORMAL ACOPERIRE TIN D.5,2 CUTLINE228060 RUKO - TWIST DRILL RUKO 228060860.1-0410-037A1-PM4234 SANDVIK - 860.1-0410-037A1-PM4234 SANDVIKA0022.1 DORMER - DORMER A0022.1 JOBBER DRILL 2.10 MM 5967415861038 CUTLINE - 861038 BURGHIU HSS NORMAL ACOPERIRE ZIRKO D.2,4 CUTLINE11455010900 - 11455010900 BURGHIE SCURTE METAL DIN338 HSS CO GOLD 99111670440 FORTIS - 9111670440 FORTIS
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut