Referințe
Ruko:R270019T
Rubix:d727695
EAN:4007140146229

rezumat tehnic
| Lungime totală | 59 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 15 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
Detalii produs : R270019T RUKO - TWIST DRILL RUKO R270019T
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 59 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 15 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Diametrul cozii | 11 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere