Rulment cu bile cu contact unghiular FAG B71904-E-T-P4S-DUM, Diametrul exterior: 37 mm | Diametrul interior: 20 mm | Lățime: 9 mm
Rulment cu bile cu contact unghiular FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:B71904-E-T-P4S-DUM
Rubix:d1252047
Detalii produs : B71904-E-T-P4S-DUMFAG - ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG B71904-E-T-P4S-DUM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 37 mm |
| Lățime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
