Rulment cu bile cu contact unghiular FAG B71906-C-T-P4S-K5-QBCL, Diametrul exterior: 47 mm | Diametrul interior: 30 mm | Lățime: 9 mm
Rulment cu bile cu contact unghiular FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:B71906-C-T-P4S-K5-QBCL
Rubix:d1251254
Detalii produs : B71906-C-T-P4S-K5-QBCLFAG - ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG B71906-C-T-P4S-K5-QBCL
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
