Rulment cu role sferice SKF 452320 M2/W502

Rulment cu role sferice SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:452320 M2/W502
Rubix:d1315695
EAN:7316576601019
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior100 mm
Diametrul exterior215 mm
Lățime73 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 452320 M2/W502 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 452320 M2/W502


Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior100 mm
Diametrul exterior215 mm
Lățime73 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
  • Disponibil – Data livrării la cerere