Rulment cu role sferice FAG 23036-E1-XL-K-TVPB
Rulment cu bile pe 2 rânduri de role
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:23036-E1-XL-K-TVPB
Rubix:163494
Producator:0167067490000
EAN:4026677834331

Detalii produs : 23036-E1-XL-K-TVPB FAG - FAG RULMENT 23036 E1 XL K TVPB
Rulmenții cu bile pe role sunt concepuți pentru a suporta sarcini mari în medii supuse dezaliniărilor sau flexiunilor arborelui. Foarte utilizați în echipamentele industriale, cum ar fi compresoarele sau reductoarele, aceștia oferă robustețe, flexibilitate de funcționare și durată lungă de viață.
Caracteristici:
Acest rulment cu role sferice FAG se distinge prin tehnologia X-life de la Schaeffler. Aceasta se caracterizează prin stări de suprafață îmbunătățite, care sporesc semnificativ durata de viață și performanța, asigurând în același timp o rezistență ridicată la sarcini radiale și axiale, chiar și în caz de dezaliniere. Este prevăzut cu o cușcă din poliamidă armată, ghidată de inelul interior, care permite o funcționare silențioasă, cu frecare redusă și favorizează viteze de rotație ridicate. Montarea pe alezaj conic permite o reglare precisă a jocului intern pentru o strângere sau o preîncărcare optimă. Designul său E1, fără umăr central, îmbunătățește semnificativ capacitatea de încărcare dinamică. Prezența unei caneluri de lubrifiere inelare și a trei orificii prelucrate în inelul exterior facilitează operațiunile de lubrifiere în timpul funcționării, fără a fi necesară demontarea.
Întreținere:
Acest rulment cu bile necesită o lubrifiere regulată, adaptată tipului de mediu. Poate fi alimentat cu unsoare sau ulei, în funcție de solicitările aplicației. Designul deschis permite o inspecție vizuală ușoară, ideală pentru a anticipa uzura. Se recomandă menținerea unei curățenii stricte în timpul intervențiilor de întreținere pentru a evita pătrunderea particulelor. Tehnologia X-life contribuie la reducerea frecvenței întreținerilor datorită unei rezistențe îmbunătățite a suprafețelor de contact și unei generări reduse de căldură internă. Cu toate acestea, este necesar să se monitorizeze regulat temperatura de funcționare. Aceasta nu trebuie să depășească 120 °C în mod continuu, sub riscul de a vedea cușca din poliamidă înmuiindu-se. Cu toate acestea, este posibil să se atingă ocazional vârfuri de 150 °C.
Etanșeitate:
Acest rulment cu bile pe role este proiectat fără garnituri de etanșare. Structura sa deschisă favorizează o răcire eficientă, o circulație liberă a lubrifiantului și permite reducerea frecării interne. Cu toate acestea, acest lucru îl face mai sensibil la agresiunile externe, cum ar fi praful abraziv, umiditatea, lichidele corozive sau particulele abrazive. În schimb, această configurație facilitează relubrifierea și controlul vizual al componentelor. Prin urmare, este preferabil să fie utilizat în medii curate sau în sisteme protejate, acordând o atenție deosebită calității lubrifierii și întreținerii preventive.
Informații despre marcă:
Fondată în 1883, FAG este o marcă a grupului Schaeffler, un actor mondial recunoscut în fabricarea rulmenților de precizie. Prezentă în peste 50 de țări, aceasta susține industria, sectorul auto și aeronautic cu soluții robuste și fiabile. Renumită pentru calitatea sa, FAG furnizează componente mecanice adaptate celor mai exigente medii industriale.
Avantaje cheie:
- Capacitate de încărcare radială și axială foarte ridicată datorită designului E1 optimizat.
- Tehnologie X-life pentru o durată de viață prelungită și performanțe constante.
- Funcționare silențioasă și fluidă, ideală pentru medii sensibile la vibrații.
- Adaptat la viteze ridicate cu o frecare internă redusă.
- Întreținere facilitată de un design deschis și puncte de lubrifiere integrate.
- Montare conică reglabilă care permite o ajustare precisă a jocului radial.
B Aplicații:B - Sisteme mecanice supuse unor solicitări intense: ideal pentru echipamentele rotative supuse unor eforturi continue. - Compresoare rotative sau cu șurub: asigură o transmisie fluidă a puterii la presiune constantă. - Ventilatoare industriale de mare capacitate: funcționare fiabilă la viteze ridicate și în medii cu temperaturi ridicate.
- Reductoare standard: adaptare perfectă la solicitări combinate și funcționare prelungită.
- Pompe industriale: compatibile cu pompele de apă, aer sau fluide necorozive în medii controlate.
- Turbine auxiliare: suportă sarcini variabile în instalațiile tehnice.
- Tratarea apei: rezistență excelentă în medii umede, cu întreținere facilă.
- Climatizare și ventilație (HVAC): comportament bun în regim stabil, cu niveluri reduse de vibrații.
- Fabricarea hârtiei, a textilelor sau a plasticului: performanță constantă chiar și în prezența vibrațiilor sau a prafului.
Caracteristici:
Acest rulment cu role sferice FAG se distinge prin tehnologia X-life de la Schaeffler. Aceasta se caracterizează prin stări de suprafață îmbunătățite, care sporesc semnificativ durata de viață și performanța, asigurând în același timp o rezistență ridicată la sarcini radiale și axiale, chiar și în caz de dezaliniere. Este prevăzut cu o cușcă din poliamidă armată, ghidată de inelul interior, care permite o funcționare silențioasă, cu frecare redusă și favorizează viteze de rotație ridicate. Montarea pe alezaj conic permite o reglare precisă a jocului intern pentru o strângere sau o preîncărcare optimă. Designul său E1, fără umăr central, îmbunătățește semnificativ capacitatea de încărcare dinamică. Prezența unei caneluri de lubrifiere inelare și a trei orificii prelucrate în inelul exterior facilitează operațiunile de lubrifiere în timpul funcționării, fără a fi necesară demontarea.
Întreținere:
Acest rulment cu bile necesită o lubrifiere regulată, adaptată tipului de mediu. Poate fi alimentat cu unsoare sau ulei, în funcție de solicitările aplicației. Designul deschis permite o inspecție vizuală ușoară, ideală pentru a anticipa uzura. Se recomandă menținerea unei curățenii stricte în timpul intervențiilor de întreținere pentru a evita pătrunderea particulelor. Tehnologia X-life contribuie la reducerea frecvenței întreținerilor datorită unei rezistențe îmbunătățite a suprafețelor de contact și unei generări reduse de căldură internă. Cu toate acestea, este necesar să se monitorizeze regulat temperatura de funcționare. Aceasta nu trebuie să depășească 120 °C în mod continuu, sub riscul de a vedea cușca din poliamidă înmuiindu-se. Cu toate acestea, este posibil să se atingă ocazional vârfuri de 150 °C.
Etanșeitate:
Acest rulment cu bile pe role este proiectat fără garnituri de etanșare. Structura sa deschisă favorizează o răcire eficientă, o circulație liberă a lubrifiantului și permite reducerea frecării interne. Cu toate acestea, acest lucru îl face mai sensibil la agresiunile externe, cum ar fi praful abraziv, umiditatea, lichidele corozive sau particulele abrazive. În schimb, această configurație facilitează relubrifierea și controlul vizual al componentelor. Prin urmare, este preferabil să fie utilizat în medii curate sau în sisteme protejate, acordând o atenție deosebită calității lubrifierii și întreținerii preventive.
Informații despre marcă:
Fondată în 1883, FAG este o marcă a grupului Schaeffler, un actor mondial recunoscut în fabricarea rulmenților de precizie. Prezentă în peste 50 de țări, aceasta susține industria, sectorul auto și aeronautic cu soluții robuste și fiabile. Renumită pentru calitatea sa, FAG furnizează componente mecanice adaptate celor mai exigente medii industriale.
Avantaje cheie:
- Capacitate de încărcare radială și axială foarte ridicată datorită designului E1 optimizat.
- Tehnologie X-life pentru o durată de viață prelungită și performanțe constante.
- Funcționare silențioasă și fluidă, ideală pentru medii sensibile la vibrații.
- Adaptat la viteze ridicate cu o frecare internă redusă.
- Întreținere facilitată de un design deschis și puncte de lubrifiere integrate.
- Montare conică reglabilă care permite o ajustare precisă a jocului radial.
B Aplicații:B - Sisteme mecanice supuse unor solicitări intense: ideal pentru echipamentele rotative supuse unor eforturi continue. - Compresoare rotative sau cu șurub: asigură o transmisie fluidă a puterii la presiune constantă. - Ventilatoare industriale de mare capacitate: funcționare fiabilă la viteze ridicate și în medii cu temperaturi ridicate.
- Reductoare standard: adaptare perfectă la solicitări combinate și funcționare prelungită.
- Pompe industriale: compatibile cu pompele de apă, aer sau fluide necorozive în medii controlate.
- Turbine auxiliare: suportă sarcini variabile în instalațiile tehnice.
- Tratarea apei: rezistență excelentă în medii umede, cu întreținere facilă.
- Climatizare și ventilație (HVAC): comportament bun în regim stabil, cu niveluri reduse de vibrații.
- Fabricarea hârtiei, a textilelor sau a plasticului: performanță constantă chiar și în prezența vibrațiilor sau a prafului.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15600 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 74 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | poliamidă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1760 rpm |
| Limitați viteza | 2600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1450000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1040000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere