Rulment cu role sferice SNR 23134EAW33

SNR - Spherical Roller Bearing - 23134.EAW33

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:23134EAW33
Rubix:d470379
Producator:23134.EAW33
EAN:3413520547318
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior170 mm
Diametrul exterior280 mm
Lățime88 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23134EAW33 SNR - SNR 23134EAW33 SPHERICAL ROLLER BEARING


Spherical roller bearing, pressed steel cage, groove and lubrication holes on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior170 mm
Diametrul exterior280 mm
Lățime88 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
Focădeschis
Viteza de referință1700 rpm
Limitați viteza2300 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1700000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1020000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere