Referințe
INA:KRE35-X-PP + 2 M16X1,5
Rubix:d1224854


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Lățime | 18 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
Detalii produs : KRE35-X-PP + 2 M16X1,5 INA - CURVED ROLLER INA KRE35-X-PP + 2 M16X1,5
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Lățime | 18 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | kre |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere