• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Lagăre de alunecare sferice / Bucșe de alunecare(6.345)
    • Rulmenţi(94.459)
    • Rulmenți/ansambluri de rulmenți(12.929)
    • Întreținere / accesorii / service(14.100)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologia rulmenților
    4. Întreținere / accesorii / service
    5. Accesorii pentru tehnologia rulmenților
    6. Bila
    7. BILA 5.556 KL.10 - BILA D 7/32" 5.556 KL.10

    Bila THP Tsubaki-Hoover Polska 5.556 MM 10

    Bila THP Tsubaki-Hoover Polska

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    THP Tsubaki-Hoover Polska:5.556 MM 10
    Rubix:12419
    Producator:BILA 5.556 KL.10
    brand logo

    Detalii produs : BILA 5.556 KL.10 - BILA D 7/32" 5.556 KL.10


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    KUG 3-G10/+4-4FAG - BALL FAG KUG 3-G10/+4-4KU.14.KL3FAG - BALL FAG KU.14.KL3KUG 14-G10/+4-4FAG - BALL FAG KUG 14-G10/+4-4R053511510 REXROTH - R053511510 REXROTHRB-7.144/G20W SKF - BALL SKF RB-7.144/G20WRB-10.319/G20W SKF - BALL SKF RB-10.319/G20WRB-7/G20T SKF - BALL SKF RB-7/G20TR053611510 - R053611510 ROLA RULMENT KUK-B15-MFG REXROTHKUG 15-G20-UV/+4-4FAG - BALL FAG KUG 15-G20-UV/+4-4RB-12.7/G20W SKF - RB-12.7/G20W SKFRB-11.112 RS (SKF) SKF - BALL SKF RB-11.112 RSRB-19.05/G20W SKF - RB-19.05/G20W SKFKUG 5.556-G10/+4-4FAG - BALL FAG KUG 5.556-G10/+4-4RB-3.00/G40 TIS - TIS BILE RULMENT RB-3.00/G40 1.3505RB-17/G20W SKF - BALL SKF RB-17/G20W
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut