Referințe
INA:RFBY20-VA-FD
Rubix:d1231825
Producator:3019285090000
EAN:4064328418868


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 38.1 mm |
Detalii produs : RFBY20-VA-FD INA - FLANGED BEARING HOUSING UNIT INA RFBY20-VA-FD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 38.1 mm |
| Serie | rfby..-va-fd |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 5400 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 11100 N |
| Diametrul exterior | 105 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere