Carcasă lagăr cu flanșă SNR SUCF209CO

SNR - Bearing Unit - SUCF.209.CO

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:SUCF209CO
Rubix:d476455
Producator:SUCF.209.CO
EAN:3413529550333
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Lățime49.2 mm
Distanța de fixare de la centru la centru105 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SUCF209CO SNR - SNR SUCF209CO BEARING UNIT


stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, re-lubricatable, NIRO insert with inner ring extended on both sides with set screws, groove in the housing for fastening the protective cap.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior45 mm
Lățime49.2 mm
Distanța de fixare de la centru la centru105 mm
Lungime137 mm
Seriesucf200
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r20800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr25700 N
Diametrul exterior85 mm
Greutate2.57 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere