Carcasă lagăr cu flanșă SNR UCFL204CO

SNR - Bearing Unit - UCFL.204.CO

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UCFL204CO
Rubix:d480191
Producator:UCFL.204.CO
EAN:3413529558063
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Lățime31 mm
Distanța de fixare de la centru la centru90 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCFL204CO SNR - SNR UCFL204CO BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Oval flange bearing unit, re-lubricatable, insert with inner ring extended on both sides with threaded pins.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior20 mm
Lățime31 mm
Distanța de fixare de la centru la centru90 mm
Înălțime113 mm
Lungime60 mm
Serieucfl200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r6650 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr12800 N
Diametrul exterior47 mm
Greutate0.42 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere