Carcasă lagăr cu flanșă SNR UCFA208CO

SNR - Bearing Unit - UCFA.208.CO

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UCFA208CO
Rubix:d469799
Producator:UCFA.208.CO
EAN:3413529563043
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Lățime49.2 mm
Distanța de fixare de la centru la centru144 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCFA208CO SNR - SNR UCFA208CO BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Oval flange bearing unit, re-lubricatable, insert with inner ring extended on both sides with set screws.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior40 mm
Lățime49.2 mm
Distanța de fixare de la centru la centru144 mm
Înălțime175 mm
Lungime100 mm
Serieucfa200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r18200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr29600 N
Diametrul exterior80 mm
Greutate1.64 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere