Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD30-G3/350-45/65
Șină de ghidare cu role/Ball INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:TKVD30-G3/350-45/65
Rubix:d755229

Detalii produs : TKVD30-G3/350-45/65 INA - TKVD30-G3/350-45/65 INA
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 28 mm |
|---|---|
| Lungime | 6000 mm |
| Înălțime | 23.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
