Referințe
Hiwin:MGNR12R87HM
Rubix:d1355076

Detalii produs : MGNR12R87HM HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN MGNR12R87HM
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 12 mm |
|---|---|
| Lungime | 87 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Dimensiunea designului | 12 mm |
| Distanța centrată | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere