Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD30-G3/1180
Șină de ghidare cu role/Ball INA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:TKVD30-G3/1180
Rubix:d1232692



Documente
Detalii produs : TKVD30-G3 1180 INA [C62/MMT/1180] - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TKVD30-G3/1180
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 28 mm |
|---|---|
| Lungime | 1180 mm |
| Înălțime | 23.5 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
