Bloc de ghidare a rolelor INA KWLT25-HL-G4-V0
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWLT25-HL-G4-V0
Rubix:d1239654
Producator:303718471015010
EAN:4064328754027






Detalii produs : KWLT25-HL-G4-V0 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWLT25-HL-G4-V0
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | v0 |
|---|---|
| Lățime | 48 mm |
| Lungime | 99.7 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
