Bloc de ghidare a rolelor INA KWLT20-SL-G4-V2
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWLT20-SL-G4-V2
Rubix:d1238328
Producator:303718307035010
EAN:4064328792975






Detalii produs : KWLT20-SL-G4-V2 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWLT20-SL-G4-V2
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | v2 |
|---|---|
| Lățime | 44 mm |
| Lungime | 88 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
